Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJA4807TR
Cod. Produttore
JA4807TR
Cod. EAN
8005543722473

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: 7 moduli
  • Materiale: tecnopolimero
  • Serie: MATIXGO
  • Colore: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da 7 moduli orizzontali appartenente alla serie Matixgo, caratterizzata da un design essenziale e moderno. Ideale per completare installazioni elettriche con un tocco di eleganza, questa placca si distingue per la sua finitura raffinata e la facilità di montaggio in orizzontale. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, è adatta a diverse configurazioni senza richiedere montaggio a incasso o l’uso di cornici aggiuntive. Un componente affidabile per soluzioni elettriche funzionali e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca MatixGO 7 moduli - Ritual - materiale tecnopolimero

colore

Rosa

larghezza

215 mm

senza alogeni

altezza

84 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Decorazione

Altezza della parte incassata

84 mm

larghezza di montaggio

215 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

3015

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

Altro

trasparente

Tipo superficie

Opaco

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Placca MatixGO 7 moduli tecnopolimero per impianti elettrici residenziali