Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI123045TH
Cod. Produttore
123045TH
Cod. EAN
8012199934655

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Finitura: Colore tech
  • Serie: INTERLINK|MATIX
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso a 4 moduli orizzontali dal design moderno e raffinato, caratterizzata da un elegante colore tecnico che si integra facilmente in diversi contesti abitativi e professionali. Realizzata per il montaggio a incasso in canaline da incasso per apparecchi, garantisce un’installazione pulita e funzionale. Ideale per chi cerca un accessorio elettrico di qualità che unisca praticità e stile, assicurando resistenza e un aspetto estetico curato. Adatta a configurazioni modulari con montaggio orizzontale, è pensata per completare impianti elettrici con un tocco di modernità e discrezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlink - placca Matix - finitura colore tech

colore

Grigio

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK MATIX

Produttore

Placca Matix 4 moduli incasso colore tecnico civile residenziale