› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Placca lucida XT3 3 poli montaggio su piastra industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD3307
Cod. Produttore AD3307
Cod. EAN 8015646762689

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca lucida XT3 3P
  • Montaggio: Su piastra
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porta
  • Grado protezione IK: IK09 con porta vetro
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT3 3P flange ro plate-mounting

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

10 mm

profondità

200 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Placca lucida XT3 3 poli montaggio su piastra industriale