Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAD3302
Cod. Produttore
AD3302
Cod. EAN
8015646763082

Informazioni di prodotto

PLACCA LUCIDA XT1 4P MONT. SU GUIDA DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: AD3302 - Quadri di distribuzione, Quadri serie ArTu K, Accessori - Ricambi

materiale

acciaio

profondità

200 mm

altezza

10 mm

larghezza

100 mm

Produttore

ABB

PLACCA LUCIDA XT1 4P MONT. SU GUIDA