› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

PLACCA LUCIDA XT1 3P MONTAGGIO SU PIASTRA ELETTRICA INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD3305
Cod. Produttore AD3305
Cod. EAN 8015646762665

Informazioni principali

  • Descrizione: PLACCA LUCIDA XT1 3P
  • Montaggio: su piastra
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: 3 poli
  • Compatibilità: flange o piastra
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio con piombo
  • Protezione: IP e IK variabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XT1 3P flange ro plate-mounting

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

10 mm

profondità

200 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

PLACCA LUCIDA XT1 3P MONTAGGIO SU PIASTRA ELETTRICA INDUSTRIALE