Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120044BA
Cod. Produttore
120044BA
Cod. EAN
8012199124889

Informazioni di prodotto

Placca per 4 moduli Magic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale per 4 moduli, progettata per l’installazione in canaline da incasso per apparecchi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una finitura elegante e resistente, ideale per ambienti domestici o professionali. Questa placca è compatibile con sistemi di montaggio a incasso e si distingue per la semplicità di installazione e l’adattabilità alle configurazioni modulari, offrendo una soluzione funzionale e raffinata per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per 4 moduli da abbinare al supporto 120034 - colore bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 4 moduli colore bianco civile residenziale