Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120042GR
Cod. Produttore
120042GR
Cod. EAN
8012199124865

Informazioni di prodotto

Placca per 2 moduli da abbinare al supporto 120032

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca di design moderno adatta per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzata per ospitare due moduli orizzontali, garantisce una perfetta integrazione negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Il colore grigio scuro conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti living contemporanei. La placca è progettata per un montaggio orizzontale e si distingue per la qualità dei materiali e la finitura resistente, assicurando durata e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per 2 moduli da abbinare al supporto 120032 - colore grigio

colore

Grigio

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 2 moduli colore grigio per impianti elettrici