Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120042BA
Cod. Produttore
120042BA
Cod. EAN
8012199124841

Informazioni di prodotto

Placca per 2 moduli da abbinare al supporto 120032

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso per 2 moduli, progettata per installazioni orizzontali in canaline da incasso per apparecchi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una finitura elegante e resistente, ideale per completare impianti elettrici con un design sobrio e funzionale. La placca è compatibile con sistemi modulari e assicura un montaggio semplice e sicuro senza cornice aggiuntiva. Adatta a contesti residenziali e professionali, valorizza l’estetica degli ambienti mantenendo un elevato standard di praticità e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per 2 moduli da abbinare al supporto 120032 - colore bianco

colore

Bianco

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Placca incasso 2 moduli bianca per impianti elettrici residenziali