Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16406VW
Cod. Produttore
GW16406VW
Cod. EAN
8034035070518

Informazioni di prodotto

La placca GEO 6M bianco satinato unisce estetica e funzionalità, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design essenziale
  • Materiale resistente agli urti per una maggiore durabilità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica minimalista e moderna che si integra in ogni ambiente
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Finitura satinata elegante e facile da pulire

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La placca GEO 6P in bianco satinato è un elemento elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa placca offre un aspetto raffinato e una finitura satinata che si integra armoniosamente con qualsiasi decorazione. La sua versatilità la rende ideale per uso residenziale o commerciale, garantendo un'installazione semplice e un'ottima funzionalità. Scegli la placca GEO per un tocco di stile e praticità nel tuo spazio. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche GEO - La placca GEO, dalle linee essenziali e regolari, si inserisce perfettamente in ogni ambiente con semplicità e stile. I materiali e i colori contribuiscono a creare l’armonia giusta che dura nel tempo. Realizzata in tecnopolimero, GEO resiste agli urti e alle sollecitazioni della quotidianità. Le diverse colorazioni e le forme semplici e leggere fanno di GEO un elemento d’arredo giovane e informale, che trasmette uno stile minimalista in ogni ambiente.

colore

Bianco

larghezza

189,6 mm

altezza

95 mm

profondità

7,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

95 mm

larghezza di montaggio

189,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca GEO 6P bianco satinato finitura elegante per uso residenziale e commerciale