Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di unità
7
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
codice RAL (simile)
9016
larghezza
210 mm
altezza
90 mm
profondità
6.10 mm
larghezza di montaggio
adatto per scatola di canale sotterraneo
casella di testo/superficie di marcatura
adatto per installazione a incasso
adatto per canale da incasso per apparecchi
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
materiale
metallo
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
Cod. Rexel: VI20201.N Cod. Produttore: 20201.N Cod. EAN: 8007352285774
Cod. Rexel: VI20201.B Cod. Produttore: 20201.B Cod. EAN: 8007352313491
Cod. Rexel: VI20201 Cod. Produttore: 20201 Cod. EAN: 8007352249417
Cod. Rexel: VI20203.N Cod. Produttore: 20203.N Cod. EAN: 8007352285811
Cod. Rexel: VI20203 Cod. Produttore: 20203 Cod. EAN: 8007352249356
Cod. Rexel: VI20203.B Cod. Produttore: 20203.B Cod. EAN: 8007352314030
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te