› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Placca finitura 4 moduli 108mm per scatole incasso base 100mm bianca

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43950
Cod. Produttore 43950
Cod. EAN 8000126232226

Informazioni principali

  • Interasse: 108 mm
  • Moduli: 4 moduli
  • Base canalina: 100 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: LC43950
  • Marcatura CE: 2021
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Bassa Tensione, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca di finitura per scatole da incasso con dimensioni interne di 108 mm, progettata per garantire un'installazione pulita e ordinata negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e finitura liscia, assicura durata e un aspetto estetico raffinato. Ideale per completare l'alloggiamento di dispositivi elettrici, questa placca offre una soluzione funzionale e di qualità per applicazioni residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Plate for Boxes, Interaxis 108mm, 4 Modules, for Trunking Base 100mm, White
Placca finitura 4 moduli 108mm per scatole incasso base 100mm bianca