Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32076
Cod. Produttore
GW32076
Cod. EAN
8011564041202

Informazioni di prodotto

La placca Playbus offre una soluzione efficiente e moderna per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e resistenti
  • Compatibilità con diversi dispositivi di commutazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante e moderno che valorizza l’ambiente
  • Materiali duraturi per una lunga vita del prodotto
  • Disponibilità in diverse tonalità cromatiche per personalizzazione

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

colore

Cromo

larghezza

190 mm

altezza

80 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

190 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Placca elettrica 6 posizioni cromata soft design Playbus per installazioni civili