Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120056BA
Cod. Produttore
120056BA
Cod. EAN
8005543630945

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 4
  • Colore: Bianco
  • Serie: INTERLINK
  • Tipo: Placca
  • Applicazione: Colonne piane
  • Materiale: LivingLight
  • Consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare bianca per quattro moduli, progettata per installazioni elettriche su un lato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un aspetto pulito e moderno, ideale per completare impianti elettrici con funzionalità e stile. La sua forma rettangolare e il colore neutro la rendono adatta a vari ambienti, assicurando facilità di montaggio e compatibilità con i dispositivi standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlink - placca 4 moduli LivingLight bianca per colonne piane

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Laterale

tipo di fissaggio

Avvitare

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Serie

INTERLINK

Produttore

Placca elettrica 4 moduli LivingLight bianca per colonne piane