Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16003SDB
Cod. Produttore
GW16003SDB
Cod. EAN
8034035101120

Informazioni di prodotto

Le placche EGO SMART offrono un'installazione semplice e veloce, ottimizzando il tempo degli installatori.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con sistemi ChoruSmart per un'integrazione rapida
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato grazie al controllo intelligente
  • Interfaccia intuitiva con display grafico e led RGB
  • Monitoraggio in tempo reale di stato e allarmi per una maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO SMART - Le placche EGO SMART superano la pura funzione estetica e diventano un elemento di interazione con l’utente e con gli altri dispositivi connessi del sistema ChoruSmart. Grazie a strisce led perimetrali RGB ed un display grafico, infatti, sono in grado di comunicare all’utente stati di funzionamento ed eventuali allarmi rilevati da altre funzioni smart che controllano l’abitazione. Le placche EGO SMART ed EGO, grazie alla loro sintonia estetica, possono infine essere installate nello stesso sistema senza compromettere larmonia stilistica di ogni ambiente.

colore

Nero

larghezza

120 mm

altezza

90 mm

profondità

8,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

120 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO SMART - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 3 POSTI - NERO SATINATO - CHORUSMART