Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16022NB
Cod. Produttore
GW16022NB
Cod. EAN
8034035104800

Informazioni di prodotto

La placca EGO International unisce design moderno e funzionalità avanzata per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con dispositivi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e armoniosa
  • Materiali di qualità per maggiore durata
  • Possibile risparmio energetico con dispositivi integrati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO International - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

colore

Beige

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

9,8 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

90 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2 POSTI - NATURAL BEIGE - CHORUSMART