Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16004GR
Cod. Produttore
GW16004GR
Cod. EAN
8034035100611

Informazioni di prodotto

La placca EGO 4M Magnetic Gray unisce design moderno e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con dispositivi standard per un cablaggio efficiente
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna con superfici lievemente curve e spessore ridotto
  • Design equilibrato che si integra perfettamente in ogni ambiente
  • Possibile risparmio energetico grazie alla compatibilità con tecnologie smart

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Placche EGO - Grazie alle linee pulite e compatte, le placche EGO infondono pura emozione. Le forme moderne, le superfici lievemente curve e lo spessore ridotto verso i bordi trasmettono equilibrio ed essenzialità. I profili opalini all’interno placca, in continuità estetica con le versioni EGO SMART, aggiungono un sobrio elemento identitario. Ogni dettaglio è progettato per assicurare seduzione e personalità.

colore

Grigio

larghezza

142,2 mm

altezza

90 mm

profondità

8,7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

90 mm

larghezza di montaggio

142,2 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA EGO - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 4 POSTI - MAGNETIC GRAY - CHORUSMART