Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIW11120
Cod. Produttore
W11120
Cod. EAN
8012199366135

Informazioni di prodotto

Placca per supporto art. 120034

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca curva a quattro posti realizzata in resina di alta qualità, ideale per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Progettata per un’installazione orizzontale, combina funzionalità e design essenziale, garantendo una finitura elegante e resistente. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono un supporto modulare compatto, con quattro moduli in orizzontale, offre una soluzione pratica e durevole per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per supporto art. 120034 per installazione 4 moduli nel minicanale angolare 80x80mm

colore

Bianco

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Placca curva 4 posti resina per canalina angolare 80x80mm