Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI123045AV
Cod. Produttore
123045AV
Cod. EAN
8012199678238

Informazioni di prodotto

Placca curva per 4 moduli Magic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca curva in resina a 4 posti, progettata per montaggio a incasso in canaline da incasso per apparecchi. Il design orizzontale e la compatibilità con moduli multipli la rendono ideale per installazioni elettriche moderne, garantendo robustezza e un aspetto elegante. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca curva per 4 moduli Magic - da abbinare al supporto 120035

colore

Beige

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK MAGIC

Produttore

Placca curva 4 moduli resina incasso civile residenziale