Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI123045BA
Cod. Produttore
123045BA
Cod. EAN
8012199678245

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Placca curva 4 moduli
  • Materiale: Resina
  • Compatibilità: Supporto 120035
  • Serie: INTERLINK|MATIX
  • Uso: Installazione modulare
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca curva a 4 posti realizzata in resina di alta qualità, progettata per montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Il design ergonomico e la finitura liscia garantiscono un aspetto moderno e funzionale, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Adatta per installazioni orizzontali, offre una soluzione resistente e durevole per la protezione e il fissaggio di dispositivi elettrici modulari. La placca non include cornice di montaggio ed è compatibile con sistemi modulari da quattro moduli in orizzontale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca curva per 4 moduli Matix - da abbinare al supporto 120035

colore

Bianco

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK MATIX

Produttore

Placca curva 4 moduli resina incasso civile residenziale