Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16733.32
Cod. Produttore
16733.32
Cod. EAN
8007352033641

Informazioni di prodotto

Placca Classica 3 moduli in metallo pressofuso, oro lucido, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design modulare
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eleganza e finitura di alta qualità
  • Compatibilità con dispositivi standard
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un'installazione efficiente

Documentazione tecnica

Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, oro lucido

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

numero di unità orizzontali

3

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

oro

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

82 mm

codice RAL (simile)

1036

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classica 3M oro lucido Idea

€ 33,94 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info