Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19657.B66
Cod. Produttore
19657.B66
Cod. EAN
8007352555334

Informazioni di prodotto

Placca Classic 7M Reflex ghiaccio t.look

Documentazione tecnica

Placca Classic 7 moduli, tecnopolimero, Reflex ghiaccio total look, diaframma bianco

numero di unità verticali

1

numero di unità

7

numero di unità orizzontali

7

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

9016

larghezza

210 mm

larghezza di montaggio

210 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Classic 7M Reflex ghiaccio t.look