Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19657.08
Cod. Produttore
19657.08
Cod. EAN
8007352445147

Informazioni di prodotto

Placca Classic 7M acciaio spazzolato

Documentazione tecnica

Placca Classic 7 moduli, metallo, acciaio spazzolato

numero di unità orizzontali

7

numero di unità verticali

1

numero di unità

7

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

acciaio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

7048

larghezza

210 mm

larghezza di montaggio

210 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

Produttore

Placca Classic 7M acciaio spazzolato