Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20654.42
Cod. Produttore
20654.42
Cod. EAN
8007352561977

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M Reflex antracite

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, Reflex antracite

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

142 mm

altezza

85 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

142 mm

altezza totale

85 mm

codice RAL (simile)

7022

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M Reflex antracite