Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.16
Cod. Produttore
19654.16
Cod. EAN
8007352439429

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M lava

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, alluminio, lava

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

metallico

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

90 mm

codice RAL (simile)

7048

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M lava