Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19654.01
Cod. Produttore
19654.01
Cod. EAN
8007352446267

Informazioni di prodotto

Placca Classic 4M grafite matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 4 moduli, metallo, grafite matt

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

altezza

90 mm

profondità

9 mm

codice RAL (simile)

9001

larghezza

145 mm

larghezza di montaggio

145 mm

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca Classic 4M grafite matt