Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.77
Cod. Produttore
19653.77
Cod. EAN
8007352446205

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M verde matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, verde matt

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero di unità

3

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

6013

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classic 3M verde matt