Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.67
Cod. Produttore
19653.67
Cod. EAN
8007352558717

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M Reflex avorio

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, tecnopolimero, Reflex avorio

numero di unità

3

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

vetro sintetico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9010

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

Placca Classic 3M Reflex avorio