Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.07
Cod. Produttore
19653.07
Cod. EAN
8007352446106

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M oro

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, metallo, oro

numero di unità

3

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

colore

oro

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

1036

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3