Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19653.01
Cod. Produttore
19653.01
Cod. EAN
8007352446007

Informazioni di prodotto

Placca Classic 3M grafite matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 3 moduli, metallo, grafite matt

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9001

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classic 3M grafite matt