Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19652.78
Cod. Produttore
19652.78
Cod. EAN
8007352445963

Informazioni di prodotto

Placca Classic 2M centrali oro matt

Documentazione tecnica

Placca Classic 2 moduli centrali, tecnopolimero, oro matt

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

oro

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

1036

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classic 2M centrali oro matt