Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19652.74
Cod. Produttore
19652.74
Cod. EAN
8007352439269

Informazioni di prodotto

Placca Classic 2M centrali bianco

Documentazione tecnica

Placca Classic 2 moduli centrali, tecnopolimero, bianco

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classic 2M centrali bianco