Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19652.03
Cod. Produttore
19652.03
Cod. EAN
8007352445765

Informazioni di prodotto

Placca Classic 2M centrali argento

Documentazione tecnica

Placca Classic 2 moduli centrali, metallo, argento

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

numero di unità orizzontali

2

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

122 mm

altezza

90 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

122 mm

codice RAL (simile)

9022

altezza totale

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

Produttore

Placca Classic 2M centrali argento