› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Placca cieca MULTIBOX finitura antracite per centralini elettrici

Cod. Rexel BTI16136F/0G
Cod. Produttore 16136F/0G
Cod. EAN 8012199203478

Informazioni principali

  • Serie: MULTIBOX
  • Finitura: antracite
  • Tipo: placca cieca
  • Compatibilità: per 16136S
  • Uso: chiusura vano telaio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Placca cieca Multibox compatta e resistente, progettata per coprire aperture inutilizzate in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una finitura uniforme e un aspetto pulito, ideale per soluzioni orizzontali con un modulo. Perfetta per completare installazioni elettriche senza compromettere l’estetica e la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca cieca per la chiusura del vano del telaio art. 16135M non occupato dalle apparecchiature finitura antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

70 mm

profondità

5,2 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Serie

MULTIBOX

Placca cieca MULTIBOX finitura antracite per centralini elettrici