› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Placca cieca 6 moduli per centralini incasso finitura tech

Cod. Rexel BTI16136F/0TH
Cod. Produttore 16136F/0TH
Cod. EAN 8012199463100

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca cieca 6 moduli
  • Finitura: Tech
  • Serie: MULTIBOX
  • Uso: Chiusura vano telaio
  • Compatibilità: Art. 16135
  • Moduli: 6 moduli
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca cieca per installazioni elettriche, progettata per coprire moduli da 6 unità. Realizzata con materiali resistenti e finitura liscia di colore bianco, si adatta perfettamente a installazioni orizzontali. Ideale per completare e proteggere le scatole elettriche senza utilizzo di componenti attivi, garantendo un aspetto pulito e ordinato negli impianti. Non è prevista l’installazione a incasso né l’uso con canali sotterranei o da incasso per apparecchi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca cieca per la chiusura del vano del telaio art. 16135 non occupato dalle apparecchiature finitura tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

70 mm

profondità

5,2 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Serie

MULTIBOX

Placca cieca 6 moduli per centralini incasso finitura tech