Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN469819
Cod. Produttore
MTN469819
Cod. EAN
3606485095882

Informazioni di prodotto

Placca centrale RJ45 bia.pol.SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale Merten System M MTN469819 per presa RJ11 o RJ45 MTN469819 è una piastra centrale con il connettore della presa. È progettata per essere montata a incasso e fissata con morsetti. Realizzata in policarbonato brillante senza alogeni, questa piastra centrale è di colore bianco polare e lucido. La presa fornisce anche un coperchio antipolvere e un'etichetta stampabile con piastra di segnalazione.

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

composizione

piastra centrale

campo per dicitura

con campo per dicitura

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

senza alogeni

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

9010

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

con parapolvere

altezza dell'apparecchio

56 mm

impiego

UAE/IAE

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

profondità dell'apparecchio

23 mm

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

PLACCA CENTRALE PER TELAIO SINGOLO CON M