Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32450
Cod. Produttore
GW32450
Cod. EAN
8011564039681

Informazioni di prodotto

Le placche PLAYBUS offrono soluzioni funzionali ed estetiche per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con materiali durevoli e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e armonioso che valorizza l’ambiente
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

altezza

80 mm

larghezza

116 mm

profondità

18 mm

con lastra in vetro

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PLACCA AUTOPORTANTE PER ASCENSORE - IP40 - BIANCO - PLAYBUS