Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21668.88
Cod. Produttore
21668.88
Cod. EAN
8007352419995

Informazioni di prodotto

Placca 8M nero totale diamante

Documentazione tecnica

Placca 8 moduli (4+4), cristallo, nero totale diamante

numero di unità verticali

2

numero di unità

8

numero di unità orizzontali

4

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

nero

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

11 mm

larghezza di montaggio

155 mm

altezza totale

155 mm

codice RAL (simile)

9005

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Placca 8M nero totale diamante