Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21668.51
Cod. Produttore
21668.51
Cod. EAN
8007352419803

Informazioni di prodotto

Placca 8M bianco di Carrara

Documentazione tecnica

Placca 8 moduli (4+4), pietra naturale, bianco di Carrara

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

2

numero di unità

8

materiale

pietra

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

11 mm

larghezza di montaggio

155 mm

altezza totale

155 mm

codice RAL (simile)

9016

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 8M bianco di Carrara