Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21668.52
Cod. Produttore
21668.52
Cod. EAN
8007352419810

Informazioni di prodotto

Placca 8M ardesia a spacco

Documentazione tecnica

Placca 8 moduli (4+4), pietra naturale, ardesia a spacco

numero di unità verticali

2

numero di unità

8

numero di unità orizzontali

4

materiale

pietra

qualità del materiale

ardesia

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

11 mm

larghezza di montaggio

155 mm

altezza totale

155 mm

codice RAL (simile)

7011

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 8M ardesia a spacco