Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14644.20
Cod. Produttore
14644.20
Cod. EAN
8007352078543

Informazioni di prodotto

Placca 6M (2+2+2) int71 argento opaco

Documentazione tecnica

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, argento opaco

numero di unità orizzontali

6

numero di unità

6

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

222 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

222 mm

codice RAL (simile)

9006

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Produttore

Placca 6M (2+2+2) int71 argento opaco Plana