Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14646.01
Cod. Produttore
14646.01
Cod. EAN
8007352113657

Informazioni di prodotto

Placca 6M (2+2+2) int57 bianco

Documentazione tecnica

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 57 mm), tecnopolimero, bianco

numero di unità

6

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

6

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

194 mm

altezza

80 mm

profondità

9 mm

larghezza di montaggio

194 mm

codice RAL (simile)

9016

altezza totale

80 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

Produttore

Placca 6M (2+2+2) int57 bianco Plana