Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32756
Cod. Produttore
GW32756
Cod. EAN
8011564078536

Informazioni di prodotto

Placca Playbus Young, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da montare grazie al design ergonomico
  • Materiale in tecnopolimero resistente e duraturo
  • Compatibilità con dispositivi standard per un’installazione senza problemi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e sobria che valorizza ogni ambiente
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie alla perfetta integrazione con dispositivi efficienti
PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

193 mm

altezza

86 mm

profondità

8.5 mm

larghezza di montaggio

193 mm

altezza totale

86 mm

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

cromo

Produttore

PLACCA PLAYBUS YOUNG - IN TECNOPOLIMERO METALLIZZATO - FINITURA SATINATA - 6 POSTI - CROMO SOFT - PLAYBUS