Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08659
Cod. Produttore
08659
Cod. EAN
8007352032224

Informazioni di prodotto

Placca 5Msp allum. scatto oro

Documentazione tecnica

Placca 5 moduli speciali, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari 5 moduli, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08533.S

numero di unità orizzontali

5

numero di unità verticali

1

numero di unità

5

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

anodizzato

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

1035

larghezza

166 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

166 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

Produttore

PLACCA 5Msp ALLUMINIO ORO