Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21664.70
Cod. Produttore
21664.70
Cod. EAN
8007352496903

Informazioni di prodotto

Placca 4M bianco diamante

Documentazione tecnica

Placca elettronica 4 moduli, cristallo, bianco diamante

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

materiale

vetro

qualità del materiale

puro vetro

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

141 mm

altezza

106 mm

larghezza di montaggio

141 mm

altezza totale

106 mm

codice RAL (simile)

9016

profondità

9 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 4M bianco diamante