Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21654.51
Cod. Produttore
21654.51
Cod. EAN
8007352419254

Informazioni di prodotto

Placca 4M bianco di Carrara

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli, pietra naturale, bianco di Carrara

numero di unità verticali

1

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

materiale

pietra

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

naturale

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

140 mm

altezza

105 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

140 mm

altezza totale

105 mm

codice RAL (simile)

9016

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

adatto per canale da incasso per apparecchi

esecuzione a filo superficie

casella di testo/superficie di marcatura

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

adatto per scatola di canale sotterraneo

Produttore

Placca 4M bianco di Carrara