Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21643.17
Cod. Produttore
21643.17
Cod. EAN
8007352436183

Informazioni di prodotto

Placca 4M (2+2) int71 bianco totale

Documentazione tecnica

Placca 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), alluminio Essenziali, bianco totale

numero di unità

4

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

95 mm

altezza

166 mm

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

95 mm

altezza totale

166 mm

codice RAL (simile)

9016

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

Placca 4M (2+2) int71 bianco totale