Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW22514
Cod. Produttore
GW22514
Cod. EAN
8011564076723

Informazioni di prodotto

Le placche della serie SYSTEM offrono una soluzione efficiente e versatile per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiali durevoli che garantiscono affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante e moderna con 14 tonalità cromatiche
  • Adatte a qualsiasi ambiente, donano armonia e funzionalità
  • Materiali di qualità che assicurano lunga durata e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

colore

Nero

larghezza

140 mm

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

140 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

Placca 4 posizioni nera tecnopolimero Top System per installazioni civili

€ 5,27 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info