Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120044GR
Cod. Produttore
120044GR
Cod. EAN
8012199124902

Informazioni di prodotto

Placca per 4 moduli Magic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale per 4 moduli, progettata per l'installazione in canali da incasso per apparecchi. Realizzata con materiali resistenti e finitura di colore grigio, questa placca garantisce un montaggio sicuro e un design elegante, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Non è dotata di cornice di montaggio, assicurando un aspetto pulito e minimalista. Compatibile con sistemi modulari, offre funzionalità e versatilità per soluzioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per 4 moduli da abbinare al supporto 120034 - colore grigio

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Placca 4 moduli Magic grigio incasso civile residenziale