Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120056TH
Cod. Produttore
120056TH
Cod. EAN
8005543631041

Informazioni di prodotto

  • Serie: INTERLINK
  • Moduli: 4 moduli
  • Tipo: Placca
  • Design: LivingLight tech
  • Applicazione: Colonne piane
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare a 4 moduli dal design moderno e minimalista, ideale per installazioni su un lato. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La finitura di colore chiaro si integra facilmente in diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione funzionale ed estetica per il montaggio di dispositivi modulari. Non regolabile e non precablata, è perfetta per chi cerca un accessorio semplice ma affidabile per l’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interlink - placca 4 moduli LivingLight tech per colonne piane

Tipologia

Su un lato

ingresso del cavo

Laterale

tipo di fissaggio

Avvitare

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Rettangolare

superficie della colonna

Non trattato

colore della colonna

Altro

superficie parte superiore

Non trattato

materiale della colonna per impianti senza alogeni

materiale parte superiore senza alogeni

qualità del materiale della colonna per impianti

Altro

qualità del materiale parte superiore

Altro

Serie

INTERLINK

Produttore

Placca 4 moduli LivingLight tech per colonne piane tortora