Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI120044TH
Cod. Produttore
120044TH
Cod. EAN
8012199530963

Informazioni di prodotto

Placca per 4 moduli da abbinare al supporto 120034

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca da incasso orizzontale a 4 moduli, realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per un montaggio a incasso in canaline da incasso per apparecchi, offre un design elegante e moderno con finitura in colore light tech, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La struttura è priva di cornice di montaggio, assicurando un aspetto pulito e minimalista. Perfetta per integrare dispositivi elettrici in modo funzionale e raffinato, valorizzando gli spazi con un prodotto affidabile e di facile installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per 4 moduli da abbinare al supporto 120034 - colore tech

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

INTERLINK LIVINGLIGHT

Produttore

Placca 4 moduli Light Tech incasso civile residenziale